アカギ
デップSG立バンドステンボルトナット付
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
呼び径
SG40
SG15
SG20
SG25
SG32
SG40
SG50
SG65
SG80
SG100
SG125
SG150
全11種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
12366788
品番
A10366-0060
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥516
販売価格(税別)
¥
469
バスケットに入れる
電気絶縁用の提灯式立バンド、軟質塩ビコーティングタイプ。SUS304製。
用途
SGP管用
呼び径
SG40
寸法t(mm)
0.8
寸法F(mm)
6
寸法D(mm)
45
寸法C(mm)
25
寸法P(mm)
20
締付ボルト
M6×20
適合管外径(Φmm)
48.6
RoHS指令(10物質対応)
対応