アカギ
1ッ穴T足
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
寸法H(mm)
70
70
200
50
180
幅(mm)
25
25
32
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
12366858
品番
A10368-0064
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥87
販売価格(税別)
¥
79
バスケットに入れる
立バンド用の取付足。電気亜鉛めっき仕上げ。板プレス加工タイプ。
材質
電気亜鉛めっき
幅(mm)
25
寸法L(mm)
58
寸法H(mm)
70
寸法D(mm)
Φ9×34
寸法P(mm)
38
RoHS指令(10物質対応)
対応