アカギ
1ッ穴T足
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
寸法H(mm)
200
70
200
50
180
幅(mm)
32
25
32
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
12366876
品番
A10368-0187
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥274
販売価格(税別)
¥
249
バスケットに入れる
立バンド用の取付足。電気亜鉛めっき仕上げ。板プレス加工タイプ。
材質
電気亜鉛めっき
幅(mm)
32
寸法L(mm)
65
寸法H(mm)
200
寸法D(mm)
Φ11×40
寸法P(mm)
40
RoHS指令(10物質対応)
対応