アカギ
長穴溶接T足
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
寸法H(mm)
150
50
60
80
100
120
150
200
幅(mm)
25
25
32
全13種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
12367436
品番
A10371-0074
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥505
販売価格(税別)
¥
459
バスケットに入れる
立バンド用の取付足。電気亜鉛めっき仕上げ。板溶接加工タイプ。板プレス加工タイプより板材が厚い製品。
材質
電気亜鉛めっき
幅(mm)
25
寸法H(mm)
150
寸法t(mm)
4.5
寸法D(mm)
Φ10×38
寸法G(Φmm)
6
RoHS指令(10物質対応)
対応