A10376-0136 長穴溶接ねじ足 アカギ 12367820

 

A10376-0136 長穴溶接ねじ足 アカギ 12367820
A10376-0136 長穴溶接ねじ足 アカギ 12367820

長穴溶接ねじ足

商品レビューを投稿する
7日以内出荷7日以内出荷とは
寸法H(mm)150
内容量1個注文コード12367820品番A10376-0136
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥637
販売価格(税別)
579

立バンド用のねじ込み式取付足。電気亜鉛めっき仕上げ。

材質電気亜鉛めっき幅(mm)32寸法H(mm)150寸法D(mm)Φ10×38RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

立配管金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする