アカギ
ターボ用羽子板
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
寸法H(mm)
75
65
75
100
125
150
200
250
300
ねじ径
W3/8
W3/8
W1/2
全14種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
12367847
品番
A10378-0126
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥989
販売価格(税別)
¥
899
バスケットに入れる
立バンド用のねじ込み式取付足。電気亜鉛めっき仕上げ。化粧座金は取外し可能です。H寸法プラス40mmが全長です。
材質
電気亜鉛めっき
寸法H(mm)
75
ねじ径
W3/8
寸法D(mm)
Φ11×18
寸法P(mm)
27
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※立バンドのサイズによりタイプが変わります。