曜日別特売
A10385-0012 化粧座金 アカギ 12368556

 

A10385-0012 化粧座金 アカギ 12368556
A10385-0012 化粧座金 アカギ 12368556

化粧座金

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
ねじ径W3/8
内容量1個注文コード12368556品番A10385-0012
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥59
販売価格(税別)
54

ねじ足、羽子板用の座金。電気亜鉛めっき仕上げ。

材質電気亜鉛めっき厚さ(mm)6ねじ径W3/8外径(Φmm)35RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

立配管金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする