曜日別特売
A10390-0116 ステン長穴溶接T足 アカギ 12368730

 

A10390-0116 ステン長穴溶接T足 アカギ 12368730
A10390-0116 ステン長穴溶接T足 アカギ 12368730

ステン長穴溶接T足

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
寸法H(mm)100
幅(mm)32
内容量1個注文コード12368730品番A10390-0116
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,044
販売価格(税別)
949

立バンド用の取付足。SUS304製。板溶接加工タイプ。板プレス加工タイプより板材が厚い製品。

材質SUS304幅(mm)32寸法H(mm)100寸法t(mm)3寸法D(mm)Φ10×38寸法G(Φmm)6RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

立配管金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする