曜日別特売
A10390-0224 ステン長穴溶接T足 アカギ 12368766

 

A10390-0224 ステン長穴溶接T足 アカギ 12368766
A10390-0224 ステン長穴溶接T足 アカギ 12368766

ステン長穴溶接T足

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
寸法H(mm)80
幅(mm)50
内容量1個注文コード12368766品番A10390-0224
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998

立バンド用の取付足。SUS304製。板溶接加工タイプ。板プレス加工タイプより板材が厚い製品。

材質SUS304幅(mm)50寸法H(mm)80寸法t(mm)3寸法D(mm)Φ14×60寸法G(Φmm)7RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

立配管金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする