A10396-0181 ステン化粧ねじ足 アカギ 12369089

 

A10396-0181 ステン化粧ねじ足 アカギ 12369089
A10396-0181 ステン化粧ねじ足 アカギ 12369089

ステン化粧ねじ足

商品レビューを投稿する
7日以内出荷7日以内出荷とは
寸法H(mm)80
幅(mm)38
内容量1個注文コード12369089品番A10396-0181
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
1,498

立バンド用のねじ込み式取付足。SUS304製。

材質SUS304幅(mm)38寸法H(mm)80寸法D(mm)Φ14×58RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※化粧座金は本体に溶接されている為、取外しできません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

立配管金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする