A10396-0266 ステン化粧ねじ足 アカギ 12369168

 

A10396-0266 ステン化粧ねじ足 アカギ 12369168
A10396-0266 ステン化粧ねじ足 アカギ 12369168

ステン化粧ねじ足

商品レビューを投稿する
7日以内出荷7日以内出荷とは
寸法H(mm)150
幅(mm)50
内容量1個注文コード12369168品番A10396-0266
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,638
販売価格(税別)
2,398

立バンド用のねじ込み式取付足。SUS304製。

材質SUS304幅(mm)50寸法H(mm)150寸法D(mm)Φ10×38RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※化粧座金は本体に溶接されている為、取外しできません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

立配管金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする