A10396-0533 ステン化粧ねじ足 アカギ 12369195

 

A10396-0533 ステン化粧ねじ足 アカギ 12369195
A10396-0533 ステン化粧ねじ足 アカギ 12369195

ステン化粧ねじ足

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
寸法H(mm)50
幅(mm)25
内容量1個注文コード12369195品番A10396-0533
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥593
販売価格(税別)
539

立バンド用のねじ込み式取付足。SUS304製。

材質SUS304幅(mm)25寸法H(mm)50寸法D(mm)Φ10×38RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※化粧座金は本体に溶接されている為、取外しできません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

立配管金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする