曜日別特売
A10402-0068 どぶめっき座付羽子板 アカギ 12369360

 

A10402-0068 どぶめっき座付羽子板 アカギ 12369360
A10402-0068 どぶめっき座付羽子板 アカギ 12369360

どぶめっき座付羽子板

商品レビューを投稿する
7日以内出荷7日以内出荷とは
寸法H(mm)150
内容量1個注文コード12369360品番A10402-0068
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥648
販売価格(税別)
589

立バンド用のねじ込み式取付足。溶融亜鉛めっき仕上げ。化粧座金は取外し可能です。

材質溶融亜鉛めっき寸法H(mm)150ねじ径W3/8寸法D(mm)Φ9×14寸法P(mm)20RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※立バンドのサイズによりタイプが変わります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

立配管金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする