アカギ
CL床バンド
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
呼び径(A)
32
15
20
25
32
40
50
65
80
100
125
150
200
適合管外径(Φmm)
46.3
25.7
31.2
37.6
46.3
52.2
64.1
79.9
92.7
118.3
143.8
170.2
221.3
全12種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
12369694
品番
A10410-0055
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
外面被覆鋼管用の床バンド。電気亜鉛めっき仕上げ。
材質
電気亜鉛めっき
寸法L(mm)
173
寸法t(mm)
2.6
寸法C(mm)
25
寸法P(mm)
30
呼び径(A)
32
締付ボルト
M8×25
適合管外径(Φmm)
46.3
RoHS指令(10物質対応)
対応