A10410-0074 CL床バンド アカギ 12369719

 

A10410-0074 CL床バンド アカギ 12369719
A10410-0074 CL床バンド アカギ 12369719

CL床バンド

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
呼び径(A)50
適合管外径(Φmm)64.1
内容量1個注文コード12369719品番A10410-0074
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,088
販売価格(税別)
1,898

外面被覆鋼管用の床バンド。電気亜鉛めっき仕上げ。

材質電気亜鉛めっき寸法L(mm)191寸法t(mm)2.6寸法C(mm)25寸法P(mm)30呼び径(A)50締付ボルトM8×25適合管外径(Φmm)64.1RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊・支持金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする