アカギ
デップ銅管用床バンド
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
呼び径(A)
150
15
20
25
32
40
50
65
80
100
125
150
適合管外径(Φmm)
155.58
15.88
22.22
28.58
34.92
41.28
53.98
66.68
79.38
104.78
130.18
155.58
全11種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
12369886
品番
A10411-0122
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,268
販売価格(税別)
¥
5,698
バスケットに入れる
銅管用の床バンド。軟質塩ビコーティングタイプ。軟質電気亜鉛めっき仕上げ。電気絶縁性に優れ、管の表面を支持金具の接触により発生する細かな傷から守ります。
材質
電気亜鉛めっき
寸法L(mm)
374
寸法t(mm)
4.5
寸法C(mm)
32
寸法P(mm)
55
呼び径(A)
150
締付ボルト
M10×30
適合管外径(Φmm)
155.58
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※塩ビの物性上、常温80℃までの配管にご使用ください。