アカギ
床バンド10tゴム付
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
呼び径(A)
32
15
20
25
32
40
50
65
80
100
適合管外径(Φmm)
42.7
21.7
27.2
34
42.7
48.6
60.5
76.3
89.1
114.3
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
12370175
品番
A10422-0041
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
SGP管用の防振補助床バンド。10mmゴム付。電気亜鉛めっき仕上げ。管の表面を支持金具の接触により発生する細かな傷から守ります。
材質
電気亜鉛めっき
寸法L(mm)
192
寸法t(mm)
3.2
寸法C(mm)
25
寸法P(mm)
30
呼び径(A)
32
締付ボルト
M8×25
適合管外径(Φmm)
42.7
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※本製品のみでは、振動伝達率を明確に軽減する効果はありません。