アカギ
厚サドルボルト穴
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
呼び径(A)
80
15
20
25
32
40
50
65
80
100
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
12370805
品番
A10432-0086
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥461
販売価格(税別)
¥
419
バスケットに入れる
SGP管用のサドルバンド。電気亜鉛めっき仕上げ。固定穴が大きいボルト固定タイプ。架台への取付けが可能です。
材質
電気亜鉛めっき
寸法t(mm)
2.3
寸法C(mm)
24
寸法P(mm)
125
呼び径(A)
80
寸法G(Φmm)
11
適合管外径(Φmm)
89.1
RoHS指令(10物質対応)
対応