アカギ
ウス用サドル
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
適合管外径(Φmm)
54
54
68
80
106
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
12370830
品番
A10433-0011
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥197
販売価格(税別)
¥
179
バスケットに入れる
排水塩ビ管(SU管)用のサドルバンド。電気亜鉛めっき仕上げ。
材質
電気亜鉛めっき
呼び径
50
寸法t(mm)
2.3
寸法C(mm)
25
寸法P(mm)
90
寸法G(Φmm)
5
適合管外径(Φmm)
54
RoHS指令(10物質対応)
対応