曜日別特売
A10433-0045 ウス用サドル アカギ 12370848

 

A10433-0045 ウス用サドル アカギ 12370848
A10433-0045 ウス用サドル アカギ 12370848

ウス用サドル

商品レビューを投稿する
7日以内出荷7日以内出荷とは
適合管外径(Φmm)80
内容量1個注文コード12370848品番A10433-0045
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥252
販売価格(税別)
229

排水塩ビ管(SU管)用のサドルバンド。電気亜鉛めっき仕上げ。

材質電気亜鉛めっき呼び径75寸法t(mm)2.3寸法C(mm)25寸法P(mm)116寸法G(Φmm)5適合管外径(Φmm)80RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊・支持金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする