A10433-0050 ウス用サドル アカギ 12370857

 

A10433-0050 ウス用サドル アカギ 12370857
A10433-0050 ウス用サドル アカギ 12370857

ウス用サドル

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
適合管外径(Φmm)106
内容量1個注文コード12370857品番A10433-0050
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥274
販売価格(税別)
249

排水塩ビ管(SU管)用のサドルバンド。電気亜鉛めっき仕上げ。

材質電気亜鉛めっき呼び径100寸法t(mm)2.3寸法C(mm)25寸法P(mm)143寸法G(Φmm)5適合管外径(Φmm)106RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊・支持金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする