A10440-0035 VPサドル アカギ 12371024

 

A10440-0035 VPサドル アカギ 12371024
A10440-0035 VPサドル アカギ 12371024

VPサドル

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
寸法C(mm)21
適合管外径(Φmm)32
内容量1個注文コード12371024品番A10440-0035
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥63
販売価格(税別)
57

塩ビ管(VP管)用のサドルバンド。溶解亜鉛めっき鋼板製。

材質溶解亜鉛めっき鋼板呼び径VP25寸法t(mm)0.5寸法C(mm)21寸法P(mm)57寸法G(Φmm)4適合管外径(Φmm)32RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※VP20、VP25、VP30専用。他寸法のVP管には「A10430サドルバンド」や「A10431厚サドル」をご使用ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊・支持金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする