JB-163 Jスプリング JBシリーズ JB-163 東京発条製作所 12371138

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

JB-163 Jスプリング JBシリーズ JB-163 東京発条製作所 12371138
JB-163 Jスプリング JBシリーズ JB-163 東京発条製作所 12371138

Jスプリング JBシリーズ JB-163

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1セット(10個)注文コード12371138品番JB-163
参考基準価格(税別)¥1,500販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
1,498

・Jスプリングは、材料にステンレス鋼線(SUS304-WPB)を用いた丸線コイルばねです。・JBシリーズは、線経は0.2~1.6mmの引張コイルばねです。

ばね定数(N/mm)0.49自由長(mm)30.1初張力(N)1.66総巻数(巻)27.5外径(mm)6入数(個)10線径(mm)0.7使用荷重(N)12.3使用長さ(mm)51.7
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする