アカギ
真鍮サドル
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
呼び径(A)
10
8
10
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
12371198
品番
A10444-0020
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥40
販売価格(税別)
¥
36
バスケットに入れる
極細銅管用のサドルバンド。真鍮製。
材質
真鍮
寸法t(mm)
0.5
寸法C(mm)
10
寸法P(mm)
25.5
呼び径(A)
10
寸法G(Φmm)
3
適合管外径(Φmm)
10
RoHS指令(10物質対応)
対応