曜日別特売
A10445-0027 ペアーチューブ用サドル アカギ 12371216

 

A10445-0027 ペアーチューブ用サドル アカギ 12371216
A10445-0027 ペアーチューブ用サドル アカギ 12371216

ペアーチューブ用サドル

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
寸法P(mm)94
内容量1個注文コード12371216品番A10445-0027
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥175
販売価格(税別)
159

ペアーチューブ用のサドルバンド。電気亜鉛めっき仕上げ。

材質電気亜鉛めっき寸法L(mm)109呼び径2連寸法t(mm)1.6寸法B(mm)72寸法C(mm)20寸法P(mm)94寸法G(Φmm)5適合管外径(Φmm)18RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊・支持金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする