A10450-0188 クリップサドル アカギ 12371539

 

A10450-0188 クリップサドル アカギ 12371539
A10450-0188 クリップサドル アカギ 12371539

クリップサドル

(1件のレビュー)
3日以内出荷3日以内出荷とは
寸法C(mm)20
適合管外径(Φmm)55
内容量1個注文コード12371539品番A10450-0188
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,033
販売価格(税別)
939

クリップ式のサドルバンド。軟質塩ビコーティングタイプ。電気亜鉛めっき仕上げ。

材質電気亜鉛めっき寸法L(mm)39呼び径SD-55寸法t(mm)0.8寸法D(mm)Φ7×12寸法C(mm)20寸法G(Φmm)7適合管外径(Φmm)55RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※軟質塩ビの物性上、常温80℃までの配管にご使用ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-11-25
用途: 車の荷室のサイドに
卸売・小売業

使う用途は違うと思いますが、、、
荷室のサイドの天井付近にステーを付けてパイプを取り付けるのに使っています。
簡単で大変便利です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊・支持金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする