P-HRFG-03-HB シャープ替芯 ネオックス・グラファイト 0.3mm パック パイロット 12371890

P-HRFG-03-HB シャープ替芯 ネオックス・グラファイト 0.3mm パック パイロット 12371890
P-HRFG-03-HB シャープ替芯 ネオックス・グラファイト 0.3mm パック パイロット 12371890
P-HRFG-03-HB シャープ替芯 ネオックス・グラファイト 0.3mm パック パイロット 12371890

シャープ替芯 ネオックス・グラファイト 0.3mm パック

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
鉛筆硬度HB
内容量1個注文コード12371890品番P-HRFG-03-HB
参考基準価格(税別)¥200販売価格(税込)¥218
販売価格(税別)
198

『ネオックス・グラファイト』は、高純度グラファイトを使用した、濃くなめらかな書き味と芯の強度、汚れにくさが特長のシャープ替芯です。
パッケージはシンプルなデザインにリニューアルしました。淡い色をケースに採用し、他の文房具と合わせやすくカラーコーディネートを楽しめます。

芯径(mm)0.3鉛筆硬度HB芯長さ(mm)60入数(本)25繰り返し・詰め替え対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シャープペンシル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする