曜日別特売
A10457-0051 ステンゴム付サドル アカギ 12372004

 

A10457-0051 ステンゴム付サドル アカギ 12372004
A10457-0051 ステンゴム付サドル アカギ 12372004

ステンゴム付サドル

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
呼び径(A)40
内容量1個注文コード12372004品番A10457-0051
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥879
販売価格(税別)
799

銅管用のサドルバンド。3mmゴム付。SUS304製。電気絶縁性に優れ、管の表面を支持金具の接触により発生する細かな傷から守ります。

材質SUS304寸法t(mm)2寸法C(mm)24寸法P(mm)77呼び径(A)40寸法G(Φmm)5適合管外径(Φmm)41.28RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊・支持金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする