アカギ
ステンゴム付サドル
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
呼び径(A)
50
32
40
50
65
80
100
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
12372020
品番
A10457-0066
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥945
販売価格(税別)
¥
859
バスケットに入れる
銅管用のサドルバンド。3mmゴム付。SUS304製。電気絶縁性に優れ、管の表面を支持金具の接触により発生する細かな傷から守ります。
材質
SUS304
寸法t(mm)
2
寸法C(mm)
24
寸法P(mm)
90
呼び径(A)
50
寸法G(Φmm)
5
適合管外径(Φmm)
53.98
RoHS指令(10物質対応)
対応