A10459-0075 ステン角サドル アカギ 12372074

 

A10459-0075 ステン角サドル アカギ 12372074
A10459-0075 ステン角サドル アカギ 12372074

ステン角サドル

(1件のレビュー)
3日以内出荷3日以内出荷とは
寸法P(mm)125
内容量1個注文コード12372074品番A10459-0075
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
1,298

水栓角柱用のサドルバンド。SUS304製。

材質SUS304呼び径90角寸法t(mm)2寸法C(mm)25寸法P(mm)125寸法G(Φmm)5RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 12372065
2024-04-07
用途: 補強
製造業

ホームセンターを探したが見つからず困っていたらこちらで発見し購入使用しっかり取り付け出来良かった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊・支持金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする