A10459-0080 ステン角サドル アカギ 12372090

 

A10459-0080 ステン角サドル アカギ 12372090
A10459-0080 ステン角サドル アカギ 12372090

ステン角サドル

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
寸法P(mm)135
内容量1個注文コード12372090品番A10459-0080
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
1,498

水栓角柱用のサドルバンド。SUS304製。

材質SUS304呼び径100角寸法t(mm)2寸法C(mm)25寸法P(mm)135寸法G(Φmm)5RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 12372065
2024-04-07
用途: 補強
製造業

ホームセンターを探したが見つからず困っていたらこちらで発見し購入使用しっかり取り付け出来良かった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊・支持金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする