曜日別特売
A10462-0117 PP吊バンド アカギ 12372196

 

A10462-0117 PP吊バンド アカギ 12372196
A10462-0117 PP吊バンド アカギ 12372196
A10462-0117 PP吊バンド アカギ 12372196

PP吊バンド

(1件のレビュー)
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量1個呼び径13適合管VP用注文コード12372196品番A10462-0117
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥75
販売価格(税別)
68

各種配管用の吊、立兼用PPバンド。ポリプロピレン製。吊用タン装着で「PP吊バンド」、PP立用足の装着で「PP立バンド」として使用できます。

グレー呼び径13寸法C(mm)26締付ボルトM6×30適合管VP用適合管外径(Φmm)18
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-11-15
用途: DIY用
自動車・二輪車・自転車関連業

可もなく不可もなく、普通に使えます。ホームセンターへ買いに行く手間がはぶけました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊・支持金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする