アカギ
PP吊ステンタン付
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
内容量
1個
呼び径(A)
25
適合管
被覆鋼管用
注文コード
12373000
品番
A10465-0231
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥659
販売価格(税別)
¥
599
バスケットに入れる
この商品は
呼び径・適合管
など
34
種類から選べます
他の種類を見る
各種配管用のPPバンド。「PP吊バンド」に「ステン吊用タン」をセットした製品。屋内配管用としてご使用ください。
色
アイボリー
寸法C(mm)
26
呼び径(A)
25
締付ボルト
M6×30
適合管
被覆鋼管用
適合管外径(Φmm)
37.6
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※バンド本体はポリプロピレン製。吊用タン、ボルトナットはステンレス製。吊配管支持間隔は最長1.5mを厳守してください。