曜日別特売
A10467-0024 PP立バンドセット品 アカギ 12373474

 

A10467-0024 PP立バンドセット品 アカギ 12373474
A10467-0024 PP立バンドセット品 アカギ 12373474
A10467-0024 PP立バンドセット品 アカギ 12373474
A10467-0024 PP立バンドセット品 アカギ 12373474

PP立バンドセット品

(1件のレビュー)
7日以内出荷7日以内出荷とは
内容量1個呼び径G15×65L注文コード12373474品番A10467-0024
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥516
販売価格(税別)
469

各種配管用のPP立バンド。「PP立バンド」に「PP立バンド用足」と「PP立用台座」をセットした製品。

ホワイト呼び径G15×65L締付ボルトM6×30適合管SGP管用適合管外径(Φmm)21.7RoHS指令(10物質対応)対応足パイプ径(Φmm)16アンカーピッチ(mm)44
注意
※バンド本体はポリプロピレン製。ボルトナットはステンレス製。足、台座はABS樹脂製。本製品は振れ止め支持を目的としております。管自体の重量を支えることはできません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 12374278
2024-01-09
用途: 屋外用Wi-FiのAP取付用として
Y.Techサービス業

雨樋の立管に、屋外用Wi-FiのAPを取り付けるために購入。金属の立バンドだと電波に影響してしまうのではないかと思い、樹脂立バンドで取り付けました。
ただし、屋外なので、樹脂が日光で劣化してしまわないかが心配なところですが、数年はいけるでしょうかね。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

立配管金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする