A10471-0031 PP立用足グレー大 アカギ 12375967

 

A10471-0031 PP立用足グレー大 アカギ 12375967
A10471-0031 PP立用足グレー大 アカギ 12375967
A10471-0031 PP立用足グレー大 アカギ 12375967

PP立用足グレー大

商品レビューを投稿する
7日以内出荷7日以内出荷とは
内容量1個注文コード12375967品番A10471-0031
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥285
販売価格(税別)
259

PP立バンド用の取付け足。ABS樹脂製。

グレー足長(mm)75L適合バンド65A~100ARoHS指令(10物質対応)対応足パイプ径(Φmm)20
注意
※台座との接続は硬質プラスチック用接着剤をご使用ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

立配管金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする