曜日別特売
A10472-0024 PP立用足アイボリー小 アカギ 12376028

 

A10472-0024 PP立用足アイボリー小 アカギ 12376028
A10472-0024 PP立用足アイボリー小 アカギ 12376028
A10472-0024 PP立用足アイボリー小 アカギ 12376028

PP立用足アイボリー小

商品レビューを投稿する
7日以内出荷7日以内出荷とは
内容量1個注文コード12376028品番A10472-0024
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥197
販売価格(税別)
179

PP立バンド用の取付け足。ABS樹脂製。

アイボリー足長(mm)75L適合バンド15A~50ARoHS指令(10物質対応)対応足パイプ径(Φmm)16
注意
※台座との接続は硬質プラスチック用接着剤をご使用ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

立配管金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする