HC-5850 PP玉巻テープ Fタイプ 宮島化学工業 12376510

PP玉巻テープ Fタイプ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
内容量1箱(40巻)注文コード12376510品番HC-5850
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980

小売店舗の梱包什器に入る大きさ、滑りが少なく使いやすい、ユニット単価が低くコスパが高い

用途
スーパーマーケットなどの用度ひも /荷造り全般 /野菜苗の誘引など
材質ポリプロピレン幅(mm)35寸法(mm)【折り畳みヒモ波場】5質量(g)320長さ(m)500RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※直射日光が当たる場所や火のそばでの保管、使用は禁止
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロープ、ヒモ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする