A10511-0330 PPサドル アカギ 12376518

 

A10511-0330 PPサドル アカギ 12376518
A10511-0330 PPサドル アカギ 12376518

PPサドル

(1件のレビュー)
取扱い終了
適合管外径(Φmm)46.3
寸法P(mm)75
アイボリー
内容量1個注文コード12376518品番A10511-0330
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

浮き上がり配管各種用のPPバンド。ポリプロピレン製。「PPサドル台座」を使用すると、5mmずつ高さ調整ができます。

材質ポリプロピレンアイボリー寸法L(mm)90呼び径32型番PC32寸法P(mm)75適合管被覆鋼管用適合管外径(Φmm)46.3RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※屋内配管用としてご使用ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-02-19
用途: 給水配管固定
その他業種

架橋ポリ20A(サヤカンなし)に適合したので使用、特に問題なく、しっかり固定出来ている。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊・支持金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする