曜日別特売
A10521-0054 エンビサドル アカギ 12376764

 

A10521-0054 エンビサドル アカギ 12376764
A10521-0054 エンビサドル アカギ 12376764

エンビサドル

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
寸法C(mm)15
適合管外径(Φmm)18
内容量1個注文コード12376764品番A10521-0054
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥72
販売価格(税別)
65

塩ビ管用のサドルバンド。塩化ビニール製。VP管にも使用できます。

材質塩化ビニール寸法L(mm)60呼び径14寸法C(mm)15寸法P(mm)40寸法G(Φmm)5適合管外径(Φmm)18
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 12376764
2023-11-15
用途: 配管作業

画像はフロアーバンドになっているので購入の際はご注意を

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊・支持金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする