A10529-0014 樹脂エルボブラケット アカギ 12376859

樹脂エルボブラケット

商品レビューを投稿する
取扱い終了
サイズ【パイプ側×水栓側】1/2×1/2
内容量1個注文コード12376859品番A10529-0014
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン

エンビ給水栓用エルボ支持具。ABS樹脂製。

材質ABS樹脂サイズ【パイプ側×水栓側】1/2×1/2口径(B)【入口】24口径(A)【出口】34

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
12376859A10529-001412371347A10449-0011A10529-0014 鉄エルボブラケット アカギ 12371347鉄エルボブラケットアカギ1個
128
税込141
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊・支持金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする