A10529-0029 樹脂エルボブラケット アカギ 12376868

樹脂エルボブラケット

商品レビューを投稿する
取扱い終了
サイズ【パイプ側×水栓側】3/4×1/2
内容量1個注文コード12376868品番A10529-0029
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

エンビ給水栓用エルボ支持具。ABS樹脂製。

材質ABS樹脂サイズ【パイプ側×水栓側】3/4×1/2口径(B)【入口】33口径(A)【出口】34
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊・支持金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする