アカギ
樹脂エルボブラケット
商品レビューを投稿する
取扱い終了
サイズ
【パイプ側×水栓側】1/2×(六角)
【パイプ側×水栓側】1/2×(右)
【パイプ側×水栓側】1/2×(左)
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
12376904
品番
A10529-0067
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
エンビ給水栓用エルボ支持具。ABS樹脂製。
材質
ABS樹脂
サイズ
【パイプ側×水栓側】1/2×(六角)
口径(B)
【入口】28
口径(A)
【出口】35