曜日別特売
A10542-0016 ガス用平足 アカギ 12377200

ガス用平足

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個注文コード12377200品番A10542-0016
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥37
販売価格(税別)
34

ガスバンド用の取付足。平板タイプ。電気亜鉛めっき仕上げ。

材質電気亜鉛めっき寸法L(mm)150寸法C(mm)15板厚(mm)2RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

立配管金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする