曜日別特売
JB-237 Jスプリング JBシリーズ JB-237 東京発条製作所 12377901

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

JB-237 Jスプリング JBシリーズ JB-237 東京発条製作所 12377901
JB-237 Jスプリング JBシリーズ JB-237 東京発条製作所 12377901

Jスプリング JBシリーズ JB-237

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1セット(5個)注文コード12377901品番JB-237
参考基準価格(税別)¥1,500販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
1,498

・Jスプリングは、材料にステンレス鋼線(SUS304-WPB)を用いた丸線コイルばねです。・JBシリーズは、線経は0.2~1.6mmの引張コイルばねです。

ばね定数(N/mm)0.32自由長(mm)32.7初張力(N)1.18総巻数(巻)19.5外径(mm)9入数(個)5線径(mm)0.8使用荷重(N)10.8使用長さ(mm)62.6
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする