曜日別特売
CDBA2G50-100-HN-Z73L 標準形エアシリンダ(角形カバー)CBA2シリーズ(CDBA2G50-~) SMC 12378773

 

CDBA2G50-100-HN-Z73L 標準形エアシリンダ(角形カバー)CBA2シリーズ(CDBA2G50-~) SMC 12378773
CDBA2G50-100-HN-Z73L 標準形エアシリンダ(角形カバー)CBA2シリーズ(CDBA2G50-~) SMC 12378773

標準形エアシリンダ(角形カバー)CBA2シリーズ(CDBA2G50-~)

商品レビューを投稿する
30日以内出荷返品不可30日以内出荷とは
内容量1個ストローク(mm)100注文コード12378773品番CDBA2G50-100-HN-Z73L
参考基準価格(税別)¥29,370販売価格(税込)¥29,678
販売価格(税別)
26,980

・角形カバー、タイロッドタイプのスタンダードで質量がCA1シリーズと比較し 15%減を実現。
・オートスイッチ付

チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッドストローク(mm)100
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアシリンダ(SMC)CA2シリーズ
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ca2/
2022-07-08

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする