曜日別特売
A10598-0435 Uバンド アカギ 12379196

 

A10598-0435 Uバンド アカギ 12379196
A10598-0435 Uバンド アカギ 12379196

Uバンド

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
呼び径(A)200
ねじ径3/8
内容量1個注文コード12379196品番A10598-0435
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,868
販売価格(税別)
1,698

SGP管用のUバンド。150AまでのVP管にもご使用できます。電気亜鉛めっき仕上げ。

材質電気亜鉛めっきねじ径3/8呼び径(A)200適合管外径(Φmm)216.3RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊・支持金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする