アカギ
足長Uボルト+50
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
呼び径(A)
350
15
20
25
32
40
50
65
125
150
200
250
300
350
ねじ径
W5/8
W3/8
W1/2
W5/8
全13種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
12379467
品番
A10600-0172
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,148
販売価格(税別)
¥
6,498
バスケットに入れる
SGP管用のUボルト。足長タイプ。電気亜鉛めっき仕上げ。「ウレタンUPのみ」との併用で、配管のレベル調整が可能です。
材質
電気亜鉛めっき
寸法H(mm)
232
ねじ径
W5/8
寸法S(mm)
80
寸法P(mm)
373
呼び径(A)
350
適合管外径(Φmm)
355.6
RoHS指令(10物質対応)
対応