アカギ
TNUバンド
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
呼び径(A)
125
125
150
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
12379817
品番
A10609-0093
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥857
販売価格(税別)
¥
779
バスケットに入れる
耐火二層管(FDP)用のUバンド。電気亜鉛めっき仕上げ。
材質
電気亜鉛めっき
寸法H(mm)
190
ねじ径
W3/8
寸法t(mm)
3.2
寸法S(mm)
55
寸法C(mm)
32
寸法P(mm)
180
呼び径(A)
125
適合管外径(Φmm)
155・158・161
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※パイプメーカーにより管外径が異なる場合があります。