A10617-0170 ステンUボルト アカギ 12379887

 

A10617-0170 ステンUボルト アカギ 12379887
A10617-0170 ステンUボルト アカギ 12379887

ステンUボルト

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量1個呼び径(A)250ねじ径W5/8注文コード12379887品番A10617-0170
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
4,998

ステンレス鋼管(厚肉管)用のUボルト。SUS304製。

材質SUS304寸法H(mm)188ねじ径W5/8寸法S(mm)80寸法P(mm)286呼び径(A)250適合管外径(Φmm)267.4RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※SGP管にご使用の場合は電食防止処理(防食テープなど)を行ってください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊・支持金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする