A10617-0201 ステンUボルト アカギ 12379905

 

A10617-0201 ステンUボルト アカギ 12379905
A10617-0201 ステンUボルト アカギ 12379905

ステンUボルト

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個呼び径(A)125ねじ径W3/8注文コード12379905品番A10617-0201
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,099
販売価格(税別)
999

ステンレス鋼管(厚肉管)用のUボルト。SUS304製。

材質SUS304ねじ径W3/8呼び径(A)125適合管外径(Φmm)139.8RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※SGP管にご使用の場合は電食防止処理(防食テープなど)を行ってください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊・支持金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする